Wkręt oczkowy do rusztowań W-GS SymCon®
Wkręt oczkowy do rusztowań, W-GS SymCon GS
WKRĘT-OCZKOWY-DO-RUSZT-(A0K)-6.8-10X190
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręt SymCon
- Wymiary śruby kotwowej umożliwiają bezpieczne dodawanie kolejnych rozszerzeń
- Śruba SymCon: Wkręcanie wkrętu SymCon zapewnia optymalne ściskanie tworzywa sztucznego kotwy tulejowej (praktycznie brak podcięcia), co poprawia przenoszenie obciążeń
Ponad 19 przetestowanych materiałów podłoża
Każdy wkręt jest oznaczony numerem partii — większe bezpieczeństwo
Przydatne informacje:
Użytkownik odpowiada za wykonanie testów obciążenia w każdym miejscu użytkowania zgodnie z niemieckimi przepisami bezpieczeństwa BGI/GUV-I 663, poz. 4.6.3
Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zaleca się przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł
Materiały dodatkowe(X)
- < 2 lata
- W-UR, W-UR F można kotwić w następujących materiałach: Beton standardowy, mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, lekkie pustaki betonowe, cegły pełne i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe), gazobeton
- Do montażu rusztowań elewacji, pomostów roboczych, systemów rusztowań itp.
Średnica śruby (ds) | 10 mm |
Długość śruby | 190 mm |
Głębokość osadzenia (h s) | 100 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!