Wkręt samowiercący do fasad z łbem płasko-soczewkowym, stal nierdzewna, podkładka uszczelniająca, łeb wpuszczany H piasta®
piasta st. nier. A2 cynk. podkł. H
WKRĘT-SHB14-H2-(RUS)-4,8X25
ZEBRA PIASTA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do atrakcyjnych połączeń bocznych profili blachy falistej (np. 76/18) i do przykręcania do konstrukcji metalowych ≤ 3,0 mm
![]() | |
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj napędu | H |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 14 mm |
Grubość tarczy (h1) | 4 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,5 mm |
Długość wiertełka (lp) | 6 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 22,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 1,5 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 4,4 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 3 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0-9 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1700-2500 obr/min |