Wkręt samowiercący do fasad z łbem płasko-soczewkowym, stal nierdzewna, podkładka uszczelniająca i końcówka AW piasta®
piasta st. nier. A2 cynk., podkł., AW
WKRĘT-PIAS-PŁ-SOCZ-SHB12/2-AW20-(RUS)-4,
ZEBRA PIASTA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wiercenie, gwintowanie i wkręcenie w jednym kroku
- Znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
- Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego to mniejsza tolerancja gwintu zapewniająca optymalne połączenie.
- Zapobiega błędom montażowym
- Innowacyjna końcówka AW zapewniająca optymalne przenoszenie momentu
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4 i Z-14.1-537
Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Materiały dodatkowe(X)
Do atrakcyjnych połączeń wzdłużnych i bocznych profili blachy falistej (np. 76/18) i do przykręcania do konstrukcji metalowych <=3,0 mm i profili kasetowych.
![]() | |
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj napędu | AW |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 12 mm |
Grubość tarczy (h1) | 2 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,5 mm |
Długość wiertełka (lp) | 4,5 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 22,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 1,5 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 4,4 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 3 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0-9 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1700-2500 obr/min |