Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podcięciem piasta®
Wk.samow. do fas. piasta z podcięciem
WK-SAM-PIASTA-H-PODK14-SW8-(RUS)-5,5X26
ZEBRA PIASTA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bez nadmiernego dokręcania w przypadku cienkiej blachy!
- Dane techniczne, patrz aprobata
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4 i Z-14.1-537
Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Materiały dodatkowe(X)
W szczególności do połączeń stykowych blachy trapezowej i falistej oraz z aluminiowych paneli profilowych z konstrukcjami metalowymi i profilami kasetowymi.
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 5,5 mm |
Długość (l1) | 26 mm |
Średnica łba (dk) | 10,9 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 14 mm |
Grubość tarczy (h1) | 4 mm |
Wysokość łba (k1) | 5 mm |
Długość wiertełka (lp) | 5,5 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 20 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 4,5 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 2 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0-5,0 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-1800 obr/min |