Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias®
Wkr.samogw.do fas.pias, podk.uszcz.A2
WKRĘT-SAM-PIAS-A2-PODK16-SW10-6,3X32
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podkładka uszczelniająca z uszczelką wulkanizowaną EPDM, odporną na działanie czynników atmosferycznych
Materiały dodatkowe(X)
Do przykręcania profili aluminiowych do konstrukcji aluminiowych.
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Aluminium |
Średnica znamionowa (d1) | 6,3 mm |
Długość (l1) | 32 mm |
Średnica łba (dk) | 13,2 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 16 mm |
Grubość tarczy (h1) | 3 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,4 mm |
Długość wiertełka (lp) | 8,4 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 28,4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 6 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 4 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0-16,5 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-1800 obr/min |