Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, kołnierzem i wydłużoną końcówką wiercącą piasta®
Wkr.samog.do fas.piasta wyd.koń.wier.
WKRĘT-SAMOW-PIASTA-ŁEB-SW8-(RUS)-5,5X38
ZEBRA PIASTA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do mocowania aluminiowych i stalowych płyt profilowych do grubych konstrukcji aluminiowych i stalowych.
- Maks. grubość materiału do przewiercenia = 12 mm
- Podobne do DIN 7504-K
Zgodność z systemem składowania ORSY®
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | UNC |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 5,5 mm |
Długość (l1) | 38 mm |
Średnica łba (dk) | 10,9 mm |
Wysokość łba (k1) | 5,4 mm |
Długość wiertełka (lp) | 14 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 35 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 13,5 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 12 mm |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 4 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 3,0-13 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-1800 obr/min |