Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, kołnierzem i zmniejszoną końcówką wiercącą piasta® typ 2
Wkr. samog. do fas., zmn. koń. wier.
WKR-SAMOW-PIASTA-ŁEB-SW3/8-(RUS)-6,3X25
ZEBRA PIASTA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do mocowania aluminiowych i stalowych płyt profili (połączenie z płytką łączącą)
Do mocowania do
- stalowych kaset
- profili Z
Możliwość przechowywania w systemie ORSY®
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 6,3 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 13,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,4 mm |
Długość wiertełka (lp) | 4,5 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 22 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | 3/8 cala |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 2,5 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 1,5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 3,0-10 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-1800 obr/min |