Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, podkładką uszczelniającą i wydłużoną końcówką wiercącą pias®

Wkr.samog. do fas. pias,wyd.koń.wier.
WKRĘT-SAM-PIAS-PODK19-SW8-(A3K)-5,5X38
ZEBRA PIAS

Nr art. 0214705538
EAN 4011231273800

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z podkładką uszczelniającą, stal utwardzona dyfuzyjnie, ocynkowana, z wydłużoną końcówką wiercącą i łbem sześciokątnym zbliżonym do ISO 10666
  • Podkładka uszczelniająca z uszczelką wulkanizowaną EPDM, odporną na działanie czynników atmosferycznych

  • Wydłużona końcówka wiercąca do materiałów o grubości 1,75–12,0 mm
Uwaga

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4


Wyłącznie do stosowania wewnątrz.


Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do przykręcania stalowych profili do konstrukcji stalowych.

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Materiał podkładki uszczelniającej

Stal

Powierzchnia podkładki uszczelniającej

Ocynkowane

Materiał uszczelki

Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb sześciokątny z kołnierzem

Rodzaj napędu

Sześciokąt

Rodzaj gwintu

UNC

Kształt końcówki

Ostrze samowiercące

Konstrukcja

Stal
Aluminium

Średnica znamionowa (d1)

5,5 mm

Długość (l1)

38 mm

Średnica łba (dk)

10,9 mm

Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2)

19 mm

Grubość tarczy (h1)

4 mm

Wysokość łba (k1)

5,15 mm

Długość wiertełka (lp)

14 mm

Długość gwintu z wiertłem

35 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 8

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

13,5 mm

Do maks. grubości konstrukcji

12 mm

Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej

2 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0-18 mm

Dopuszczenie

ETA-10/0184

Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy)

1200-1800 obr/min