Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta®
Wkręt samowiercący, pias/piasta W-214
WKRĘT-PIASTA SW/3/8-6,3X50
ZEBRA PIASTA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łeb sześciokątny z kołnierzem
- Wiercenie, formowanie gwintu i wkręcanie w jednej operacji
- Wkręty ZEBRA piasta umożliwiają szybszą pracę niż przy użyciu wiertarki. Koszty montażu niższe o co najmniej 50%
- Łeb sześciokątny do użytku uniwersalnego
Do wzdłużnych połączeń śrubowych
w profilowanych blachach stalowych
Bezpośrednie połączenie śrubowe
profili stalowych z konstrukcjami stalowymi
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci.
W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-537
- Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 6,3 mm |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica łba (dk) | 13,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,8 mm |
Długość wiertełka (lp) | 9 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 35 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | 3/8 cala |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 6 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 14,0-25,5 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-1800 obr/min |