Wkręt uniwersalny ASSY® 4 PII CSMP Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym

ASSY 4 PII CSMP stal ocynk. gwint pod łbem RW
WKRĘT-ASSY-P-CSMP-RW40-(A3K)-8X150/80

Nr art. 0190440815

EAN 4065746086943

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt uniwersalny ASSY® 4 PII CSMP Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym

Nr art. 0190440815

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Specjalny wkręt z gwintem częściowym i gwintem pod łeb z efektem dokręcania do płaskich, bliskich krawędzi i przenoszących duże obciążenia połączeń drewno-drewno i stal-drewno bez szczeliny w wykończeniach wnętrz lub konstrukcjach drewnianych w obszarach suchych i wilgotnych

Gniazdo RW zapewnia idealne przeniesienie mocy


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki dopasowaniu gniazda i doskonałemu dopasowaniu końcówki wkrętaka

  • Mniej zmian końcówek wkrętaka, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim gniazdem AW


Innowacyjny gwint pod łbem


  • Bardzo wysokie przeciąganie łba (> ASSY 4 WH) dzięki wspomagającemu gwintowi pod łbem i zwiększonej średnicy łba

  • Montaż bez szczelin jest zapewniony dzięki przeciwległemu rowkowanemu trzpieniowi wywierającemu nacisk i gwintowi pod łbem o mniejszym skoku, efekt dokręcania ok. 2 mm

  • Łeb płasko stożkowy 90° i identyczna średnica zewnętrzna obu gwintów umożliwiają stosowanie do połączeń drewno-drewno i stal-drewno

  • Możliwość precyzyjnego połączenia dwóch drewnianych podzespołów dzięki główce wpasowanej w powierzchnię drewna


Bardzo łatwy montaż


  • Ulepszone pogłębianie łba i zmniejszone ryzyko pęknięcia łba na twardych powierzchniach drewnianych (obszary sęków) dzięki bardziej równomiernemu rozkładowi naprężeń między łbem a gwintem pod łbem

  • Upraszcza montaż i redukuje gamę wkrętów, które muszą być przechowywane na pojazdach montażowych, łącząc cechy wkrętów z łbem płasko stożkowym i wkrętów z łbem do okuć płaskich

  • Zoptymalizowane rowkowanie i wgryzanie się wkręta dzięki łagodnemu początkowi gwintu

  • Niski efekt szczeliny dzięki efektowi przemieszczenia elementów frezujących w kształcie kopuły w końcówce
Potwierdzenie właściwości

Aprobata według ETA-11/0190

Uwaga
  • Podczas mocowania cienkich podzespołów ważne jest, aby łeb wkrętu znajdował się na równi z powierzchnią drewna.

  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i projektowania montażu. Wymiarowanie wkrętów ASSY można przeprowadzać w oprogramowaniu Würth do konstrukcji drewnianych od średnicy wkrętu wynoszącej 5 mm

  • Wkręty do płyt wiórowych ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 VG są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnopochodnych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego, gdzie obciążenie robocze może być również zmniejszone, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertłem, samooczyszczającym się rowkiem itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko stożkowym lub z łbem płasko soczewkowym
Obszar zastosowania
Stal ocynkowana, klasa użytkowania 1 i 2, projekt 22/11/2023
Nośności charakterystyczne złącza
Fax,RkFv,Rk
WymiaryNr art. PUlst1,mint1,max,90/90t1,max,90/090°/90°90°/0°90°/90°90°/0°
JednostkammmmmmmmkNkNkNkN
ASSY 4 PII CSMP
Wkręcanie i klejenie na wcisk, wymagana długość gwintu lg =15xd
LegendaInformacje ogólne
Podzespół 1 (łeb wkrętu)Wartość projektowa nośności
Podzespół 2 (końcówka wkrętu)
Grubość podzespołu t2 ≥ls - t1
charakterystyczna gęstość surowa ρk = 350 kg/m³
8x70/320190 440 80750703238---2,82---2,50---
8x80/320190 440 80850803248---2,82---2,75---
8x90/320190 440 80950903258---2,82---2,75---
8x110/500190 440 811501103260---4,40---3,15---
8x130/600190 440 813501303270---5,28---3,37---
8x150/800190 440 815501503270---7,04---3,81---
8x170/800190 440 817501703290---7,04---3,81---
8x190/800190 440 8195019042110---7,04---3,81---
8x210/1000190 440 8215021042110507,872,644,312,55
8x230/1000190 440 8235023042130707,872,644,312,55
8x250/1000190 440 8255025042150907,872,644,312,55
8x270/1000190 440 82750270421701107,872,644,312,55
8x290/1000190 440 82950290421901307,872,644,312,55
8x310/1000190 440 83150310422101507,872,644,312,55
8x330/1000190 440 83350330422301707,872,644,312,55
8x350/1000190 440 83550350422501907,872,644,312,55
8x370/1000190 440 83750370422702107,872,644,312,55
8x210/1200190 440 921502104270507,873,174,312,55
8x270/1200190 440 92750270421501107,873,174,312,55
8x330/1200190 440 93350330422101707,873,174,312,55
  • ls - Długość wkrętu

  • 90°/90° - Kąt połączenia wkrętu z włóknem 90° w podzespole 1, 90° w podzespole 2

  • 90°/0° - Kąt połączenia wkrętu z włóknem 90° w podzespole 1, 0° w podzespole 2

  • t1,min - Minimalna grubość podzespołu na końcu łba

  • t1,max,90/90 - Maksymalna grubość podzespołu 1 przy kącie wkrętu z włóknem 90° w podzespole 2

  • t1,max,90/0 - Maksymalna grubość podzespołu 1 przy kącie wkrętu z włóknem 0° w podzespole 2

  • Fax,Rk - Charakterystyczna odporność złącza na wyrywanie

  • Fax,Rk - Charakterystyczna odporność złącza na ścinanie
  • Otwory nie zostały wstępnie nawiercone.

  • Wkręt jest wkręcany w podzespół 1 równo z powierzchnią.

  • Nośności dotyczą wszystkich grubości podzespołów t1,min ≤t1≤ t1,max.

  • W przypadku t1 ≥t1,min mogą wystąpić wyższa odporność na ścinanie.

  • Wybrane przekroje muszą spełniać wymagania dotyczące minimalnego przekroju zgodnie z normą ETA-11/0190.
Grubość podzespołu t1,min ≤t1 ≤t1,max
charakterystyczna gęstość surowa ρk = 350 kg/m³
Fax,Rd = kmod · Fax,RkM
Fv,Rd = kmod · Fv,RkM

Aprobata według ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do łączenia dwóch utwardzonych elementów drewnianych, które dokładnie do siebie pasują bez pozostawiania szczeliny, w szczególności w konstrukcjach drewnianych lub nośnych.

  • Wkręty o średnicy 8 mm i długości gwintu wynoszącej 120 mm (15xd) są idealne do skręcania i klejenia na wcisk.

  • Gwint pod łbem o zmniejszonym skoku i większej średnicy zewnętrznej umożliwia łączenie dwóch elementów drewnianych bez pozostawiania szczeliny.

  • Do zastosowań, w których wymagane jest wyrównanie łba wkrętu z powierzchnią drewna.


Do zastosowań w klasach użytkowych 1 i 2 (od średnicy > 4 mm)


  • Wysokiej jakości ochrona powierzchni bez chromu(VI) pasywowana na niebiesko cynkiem, grubość warstwy A3K 8 µm

  • Do zastosowań w klasie użytkowej 1 (wewnątrz) i od średnicy > 4 mm w klasie użytkowej 2 (obszary wilgotne lub osłonięte obszary zewnętrzne) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • W przypadku wkrętów od średnicy 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
Instrukcja
  • Maksymalny odstęp między łączonymi podzespołami nie może przekraczać 2 mm

  • Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych

  • W celu optymalnego wykorzystania parametrów wkrętu należy użyć dokładnie dopasowanej końcówki wkrętaka RW

Średnica znamionowa (d)

8 mm

Średnica znamionowa 2

8 mm

Długość (l)

150 mm

Długość gwintu (lg)

80 mm

Typ łba

CSK

Szczegóły łba

Frezowane kieszenie

Średnica łba (dh)

18,5 mm

Wysokość łba (k)

8 mm

Końcówka wewnętrzna

RW40

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Gwint częściowy, gwint pod łbem

Frez walcowo-czołowy

Tak

Długość wałka

43 mm

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Średnica rdzenia

5,3 mm

Kształt końcówki

Końcówka z frezem hilltop

Kąt ostrza

34 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Kolor

Srebrny

Min./maks. kąt wkręcania

0-90 Stopnie

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno, Drewno miękkie, LVL, Panel z litego drewna (SWP), Płyta wiórowa, Sklejka, OSB, Sklejka, Glulam (BSH), Drewno konstrukcyjne (KVH)

Zakres stosowania

Dach, Dekarz, Sufit, Drewno, Konstrukcja drewniana, Roboty ciesielskie, Podwajanie desek, Klejenie za pomocą prasy śrubowej, Połączenia metal-drewno, Połączenie krokiew-płatew, Podwójny wspornik

Pasujące maszyny

Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power

Śruba wymagająca dopuszczenia

Tak

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bit RW®

BIT-RW40-1/4CAL-L25MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4)

UCHWYT-SZYB.-DO-BIT.-MAG.1/4X1/4CAL-L51

Uchwyt szybkowymienny
x 1 szt.
Bit RW®

BIT-RW40-1/4CAL-L50MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA (ABS 18 POWER)-2X5AH

Bardzo mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie do trudnych warunków budowy z momentem obrotowym 140 Nm. Opracowane przez firmę Würth w celu spełnienia wymagań rzemieślników
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC- DT

ŁĄCZNIK-DREWNIANY-WC-DT-150X68X25

Łącznik konstrukcyjny typu jaskółczy ogon wykonany z laminowanego forniru bukowego do montażu elementów ściennych, dachowych i sufitowych z litego drewna lub CLT.
x 60 szt.
ŁĄCZNIK DO DREWNA WC-BC

ŁĄCZNIK-DREWNIANY-WC-BC-50X50X22

Łącznik konstrukcyjny typu jaskółczy ogon wykonany z laminowanego forniru bukowego do montażu elementów ściennych, dachowych i sufitowych o wąskim przekroju drewna lub CLT, takimi jak połączenia ścienne (< 120 mm) lub elementy sufitowe i dachowe (< 200 mm).
x 60 szt.