Wkręt uniwersalny ASSY® 4 PII CSMP Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym
ASSY 4 PII CSMP stal ocynk. gwint pod łbem RW
WKRĘT-ASSY-P-CSMP-RW40-(A3K)-8X350/100
Nr art. 0190440835
EAN 4065746086516
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Gniazdo RW zapewnia idealne przeniesienie mocy
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki dopasowaniu gniazda i doskonałemu dopasowaniu końcówki wkrętaka
- Mniej zmian końcówek wkrętaka, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim gniazdem AW
Innowacyjny gwint pod łbem
- Bardzo wysokie przeciąganie łba (> ASSY 4 WH) dzięki wspomagającemu gwintowi pod łbem i zwiększonej średnicy łba
- Montaż bez szczelin jest zapewniony dzięki przeciwległemu rowkowanemu trzpieniowi wywierającemu nacisk i gwintowi pod łbem o mniejszym skoku, efekt dokręcania ok. 2 mm
- Łeb płasko stożkowy 90° i identyczna średnica zewnętrzna obu gwintów umożliwiają stosowanie do połączeń drewno-drewno i stal-drewno
- Możliwość precyzyjnego połączenia dwóch drewnianych podzespołów dzięki główce wpasowanej w powierzchnię drewna
Bardzo łatwy montaż
- Ulepszone pogłębianie łba i zmniejszone ryzyko pęknięcia łba na twardych powierzchniach drewnianych (obszary sęków) dzięki bardziej równomiernemu rozkładowi naprężeń między łbem a gwintem pod łbem
- Upraszcza montaż i redukuje gamę wkrętów, które muszą być przechowywane na pojazdach montażowych, łącząc cechy wkrętów z łbem płasko stożkowym i wkrętów z łbem do okuć płaskich
- Zoptymalizowane rowkowanie i wgryzanie się wkręta dzięki łagodnemu początkowi gwintu
- Niski efekt szczeliny dzięki efektowi przemieszczenia elementów frezujących w kształcie kopuły w końcówce
Aprobata według ETA-11/0190
- Podczas mocowania cienkich podzespołów ważne jest, aby łeb wkrętu znajdował się na równi z powierzchnią drewna.
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i projektowania montażu. Wymiarowanie wkrętów ASSY można przeprowadzać w oprogramowaniu Würth do konstrukcji drewnianych od średnicy wkrętu wynoszącej 5 mm
- Wkręty do płyt wiórowych ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 VG są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnopochodnych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego, gdzie obciążenie robocze może być również zmniejszone, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertłem, samooczyszczającym się rowkiem itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko stożkowym lub z łbem płasko soczewkowym
| Stal ocynkowana, klasa użytkowania 1 i 2, projekt 22/11/2023 | ![]() | Nośności charakterystyczne złącza | Fax,Rk | Fv,Rk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wymiary | Nr art. | PU | ls | t1,min | t1,max,90/90 | t1,max,90/0 | 90°/90° | 90°/0° | 90°/90° | 90°/0° | Jednostka | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ASSY 4 PII CSMP |
| Wkręcanie i klejenie na wcisk, wymagana długość gwintu lg =15xd | ||||||||||
| Legenda | Informacje ogólne | |||||||||
| Podzespół 1 (łeb wkrętu) | Wartość projektowa nośności | |||||||||
| Podzespół 2 (końcówka wkrętu) | ||||||||||
| Grubość podzespołu t2 ≥ls - t1 charakterystyczna gęstość surowa ρk = 350 kg/m³ | ||||||||||
| 8x70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | --- | 2,82 | --- | 2,50 | --- |
| 8x80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | --- | 4,40 | --- | 3,15 | --- |
| 8x130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | --- | 5,28 | --- | 3,37 | --- |
| 8x150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
|
| |||||||||
| Grubość podzespołu t1,min ≤t1 ≤t1,max charakterystyczna gęstość surowa ρk = 350 kg/m³ | Fax,Rd = kmod · Fax,Rk/ϒM Fv,Rd = kmod · Fv,Rk/ϒM | |||||||||
Aprobata według ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Materiały dodatkowe(X)
- Do łączenia dwóch utwardzonych elementów drewnianych, które dokładnie do siebie pasują bez pozostawiania szczeliny, w szczególności w konstrukcjach drewnianych lub nośnych.
- Wkręty o średnicy 8 mm i długości gwintu wynoszącej 120 mm (15xd) są idealne do skręcania i klejenia na wcisk.
- Gwint pod łbem o zmniejszonym skoku i większej średnicy zewnętrznej umożliwia łączenie dwóch elementów drewnianych bez pozostawiania szczeliny.
- Do zastosowań, w których wymagane jest wyrównanie łba wkrętu z powierzchnią drewna.
Do zastosowań w klasach użytkowych 1 i 2 (od średnicy > 4 mm)
- Wysokiej jakości ochrona powierzchni bez chromu(VI) pasywowana na niebiesko cynkiem, grubość warstwy A3K 8 µm
- Do zastosowań w klasie użytkowej 1 (wewnątrz) i od średnicy > 4 mm w klasie użytkowej 2 (obszary wilgotne lub osłonięte obszary zewnętrzne) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- W przypadku wkrętów od średnicy 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- Maksymalny odstęp między łączonymi podzespołami nie może przekraczać 2 mm
- Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych
- W celu optymalnego wykorzystania parametrów wkrętu należy użyć dokładnie dopasowanej końcówki wkrętaka RW
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 8 mm |
Średnica znamionowa 2 | 8 mm |
Długość (l) | 350 mm |
Długość gwintu (lg) | 100 mm |
Typ łba | CSK |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 18,5 mm |
Wysokość łba (k) | 8 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Gwint częściowy, gwint pod łbem |
Frez walcowo-czołowy | Tak |
Długość wałka | 208 mm |
Kształt gwintu | Gwint grubozwojny |
Średnica rdzenia | 5,3 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z frezem hilltop |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno, Drewno miękkie, LVL, Panel z litego drewna (SWP), Płyta wiórowa, Sklejka, Sklejka, Glulam (BSH), Drewno konstrukcyjne (KVH) |
Zakres stosowania | Dach, Dekarz, Sufit, Drewno, Konstrukcja drewniana, Roboty ciesielskie, Podwajanie desek, Klejenie za pomocą prasy śrubowej, Połączenia metal-drewno, Połączenie krokiew-płatew, Podwójny wspornik |
Pasujące maszyny | Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!