Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY® 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich

ASSY 4 WH stal ocynk. PT łeb do okuć płaskich RW
WKRĘT-ASSY-SK-RW40-(A3K)-8X480/100

Nr art. 0177380480

EAN 4061975617651

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY® 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich

Nr art. 0177380480

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wkręt z gwintem częściowym i dużym łbem do okuć płaskich, do połączeń drewno-drewno w konstrukcjach nośnych wymagających ściągania łączonych elementów, do zastosowań w pomieszczeniach suchych i osłoniętych

Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Atrakcyjne wizualnie połączenia skręcane na powierzchni drewnianej


  • Bardzo wysokie wartości dociągania łba i mocne dokręcanie dzięki dużej średnicy łba


Znaczne zmniejszenie siły wymaganej podczas mocowania wkrętu


  • Mniejsze rozłupywanie podczas zagłębiania trzonu ze względu na przemieszczający efekt działania frezu młynkowego

  • Zminimalizowane ryzyko pęknięcia śruby dzięki dużemu momentowi zrywającymi

  • Zmniejszone ryzyko zranienia na skutek wystających elementów metalowych dzięki połączeniu frezu młynkowego z gwintem

  • Maksymalna ochrona narzędzi do wkręcania


Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu


  • Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania


Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności


  • Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 WH lub ASSY 4 A2 BP ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do łączenia elementów drewnianych


Gwint częściowy, rozpoczynający się bezpośrednio pod trzpieniem, umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkręta znajduje się w dolnym elemencie.



Do zastosowań w klasie użytkowania 1 i klasie użytkowania 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Wysokiej jakości ochrona powierzchni, cynk, pasywacja na niebiesko, wolna od chromu(VI) o grubości warstwy 8 µm

  • Nadaje się do stosowania w klasie użytkowania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie użytkowania 2 (osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Wymaganie klasyfikacji T2/C2 jest spełniony zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
Instrukcja
  • Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych

  • Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze

  • Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia

  • W przypadku długich śrub ułożonych na krzyż lub w bloku śrubowym z wąskimi luzami krawędzi zaleca się wywiercenie otworów pilotowych lub użycie przykręcanych narzędzi, aby uniknąć przecięcia śrub

Średnica znamionowa (d)

8 mm

Długość (l)

480 mm

Długość gwintu (lg)

100 mm

Typ łba

Łeb z podkładką

Średnica łba (dh)

22,1 mm

Wysokość łba (k)

3,8 mm

Końcówka wewnętrzna

RW40

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Frez walcowo-czołowy

Tak

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Średnica rdzenia

5,3 mm

Kształt końcówki

Końcówka z frezem hilltop

Kąt ostrza

34 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Kolor

Srebrny

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL

Zakres stosowania

Roboty ciesielskie, Konstrukcja elementu, Konstrukcja drewniana, Konstrukcja z paneli drewnianych, Połączenie krokiew-płatew

Dodatkowe akcesoria

Blokada bitu

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bit RW®

BIT-RW40-1/4CAL-L25MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Bit RW®

BIT-RW40-1/4CAL-L50MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.
Bit RW®

BIT-RW40-1/4CAL-L120MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.