Wkręt z łbem płaskim TX
ISO 14583, stal 10.9, ocynkowana
ŚRUBA-ISO14583-10.9-TX30-A2K-M6X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zwiększona wydajność montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą łączników TX (TX), siła jest przekazywana przez dużą powierzchnię boków trzpienia, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku trzpieni z gniazdem sześciokątnym. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzia
- Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni
- Brak chybotania
- Odpowiednie osadzenie śruby
Trzpienie TX muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami TX są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 12 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,6 mm |
Normy | ISO 14583 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | TX |
Końcówka wewnętrzna | TX30 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |