Wkręt z łbem płaskim z rowkiem
DIN 85, stal 4.8, niklowana
ŚRUBA Ł.WALC.N.PŁ-DIN85-4.8-E2J-M4X8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 85 wycofano i zastąpiono normą ISO 1580. Istnieje pewne prawdopodobieństwo (dodano średnicę nominalną M1.2, M2, M2.5 | zmieniono niektóre wysokości i średnice łbów | pominięto klasę wytrzymałości 8.8).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica łba (dk) | 8 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,4 mm |
Normy | DIN 85 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Niklowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |