Wkręt z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym H
DIN 7985 stal 4.8, ocynkowana H
ŚRUBA PŁ-SO.KRZ-DIN7985-4.8H2A2K-M3,5X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 7985 wycofano i zastąpiono normą ISO 7045. Istnieje pewne podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | zmiana długości gwintów | zmiana głębokości penetracji łbów wpuszczanych | zastąpienie standardowej nazwy wkrętu z łbem stożkowo-soczewkowym nazwą wkręt z łbem walcowym płaskim).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M3,5 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 7 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Normy | DIN 7985 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,6 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |