Wkręt z łbem stożkowo-soczewkowym wpuszczanym H

DIN 966 stal zwykła 4.8
ŚRUBA ST.SOCZ-DIN966-4.8-H2-M5X20

Nr art. 004975 20

EAN 4045727308837

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt z łbem stożkowo-soczewkowym wpuszczanym H

Nr art. 004975 20

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 966, stal 4.8, zwykła
Uwaga

DIN 966 wycofano i zastąpiono normą ISO 7047. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | Zmiana długości gwintów | pominięcie klasy wytrzymałości 5.8 i 8.8 | zmiana uległy głębokości penetracji łbów wpuszczanych).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M5

Długość (l1)

20 mm

Średnica łba (dk)

9,2 mm

Wysokość łba (k1)

2,5 mm

Normy

DIN 966

Materiał

Stal

Klasa własności

4,8

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb stożkowo-soczewkowy

Rodzaj napędu

Łeb z nacięciem krzyżowym

Końcówka wewnętrzna

H2

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

0,8 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Klasa produktu

A