Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
DIN 4762/ISO 912 stal 8.8 zwykła
ŚR-ISO4762-KL.8.8-S6-M8X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 13 mm |
Wysokość łba (k1) | 8 mm |
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
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH6 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |