Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, łeb niski z gniazdem klucza imbusowego
DIN 6912, stal, kl. wytrz. 08.8, ocynk. na żół.
ŚRUBA CYL-DIN6912-08.8-IS14-(A2C)-M16X90
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Długość (l1) | 90 mm |
Średnica łba (dk) | 24 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 08,8 |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
Typ łba | Niski łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne z rowkiem klinowym |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH14 |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |