Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i niskim łbem

DIN 7984, stal, 08.8, ocynk. na żół.
ŚRUBA CYL-DIN7984-08.8-IS8-(A3C)-M12X60

Nr art. 008591260
EAN 4047376914407

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 7984, stal 08.8, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
Uwaga

Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M12

Długość (l1)

60 mm

Średnica łba (dk)

18 mm

Wysokość łba (k1)

7 mm

Normy

DIN 7984

Materiał

Stal

Klasa własności

08,8

Powłoka

Cynkowana, żółta

Spełnia wymogi RoHS

Nie

Typ łba

Niski łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH8

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Długość gwintu (gwint metryczny) (l2)

30 mm

Klasa produktu

A