Wkręt z łbem wpuszczanym z rowkiem prostym, Z
DIN 965, stal 4.8, ocyn. na żół., Z
ŚRUBA ST-PŁ.KRZ-DIN965-4.8-Z2-A2C-M5X55
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 965 wycofano i zastąpiono normą ISO 7046 część 1/część 2. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | Zmiana długości gwintów | usunięcie nominalnej średnicy M1,6 | pominięcie klas wytrzymałości 5.8 i A4-70 | zmiana długości gwintów | zmiana głębokości penetracji łbów wpuszczanych).
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 55 mm |
Średnica łba (dk) | 9,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 965 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,8 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |