Wkręt z podniesionym łbem stożkowo-soczewkowym wpuszczanym, H ISO 7047, stal 4.8, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
ISO 7047, stal 4.8, czarna powłoka cynkowo-niklowa
ŚRUBA-ISO7047-4.8-H3-(ZNBHL)-M6X20
Nr art. 51072620
EAN 4059608673396
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy łączące z galwaniczną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (czarną ZNBHL lub srebrną ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę ze stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Regulowany współczynnik tarcia w zakresie 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120 °C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO 7047 zastępuje normę DIN 966 | Występuje pewne ograniczone podobieństwo | Zmieniono niektóre wysokości i średnice łba | Zmieniono długości gwintów | Usunięto klasy wytrzymałości 5.8 i 8.8 | Głębokości penetracji zagłębień krzyżowych zostały zmienione.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica łba (dk) | 11,3 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,3 mm |
Normy | ISO 7047 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Cynk-nikiel, czarny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | H3 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |