Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym

ŚRUBA-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X12

Nr art. 006000612

EAN 4011231106696

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym

Nr art. 006000612
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
ISO 7380-2, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 898-1

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M6

Długość (l1)

12 mm

Średnica łba (dc)

13,6 mm

Wysokość łba (k1)

3,3 mm

Końcówka wewnętrzna

IH4

Normy

ISO 7380-2

Materiał

Stal

Klasa własności

010,9

Powłoka

Ocynkowane

Typ łba

Łeb płasko soczewkowy spłaszczony z kołnierzem

Szczegóły łba

Z kołnierzem

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Klasa produktu

A

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Moment dokręcający wynoszący 90% granicy plastyczności (1)

13 Nm

Min./maks. wynikowa siła napięcia wstępnego (2)

5,7-11,5 kN

Okres ochrony przed korozją (3)

48 h

Tarcza o wymaganej twardości

≥ 300 HV

Nakrętka do użycia z klasą wytrzymałości

≥ I10I

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wysokotemperaturowa pasta smarna HSP 1400

PASTA MONTAŻOWA HSP 1400 SPRAY - 300ML

Szara, niezawierająca metali pasta smarna, która zmniejsza zużycie, niezawodnie rozdziela i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.
Nakrętki żebrowane

NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M6

W-0273 stal 10 ocynkowana
x 500 szt.
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-ISO4032-10-SW10-(A2K)-M6

ISO 4032, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Nakrętka sześciokątna z elementem mocującym (całkowicie metalowa) ISO 7042, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

NAKRĘTKA-ISO7042-10-SW10-(A2K)-M6

x 500 szt.
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem

NAKR-6KT-KOŁN-DIN6923-10-SW10-(A2K)-M6

DIN 6923, stal ocynkowana 10, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 1000 szt.
Klinowa podkładka zabezpieczająca W.TEC, wąski kształt

PODKŁADKA PODW.-SF-(DPE)-6

Klinowa podkładka zabezpieczająca - skutecznie zabezpiecza bocznie obciążone, drgające połączenia śrubowe oraz połączenia narażone na wibracje przed samoczynnym luzowaniem
Podkładka sprężysta

PODKŁADKA-SPN-DIN6796-(MZN)-D6,4

DIN 6796, stal sprężynowa C60, ocynkowana mechanicznie
Podkładka zabezpieczająca VS Stal sprężynowa, ocynkowana mechanicznie

PODKŁADKA-SI-VS-(MZN)-D6,0X10,0X0,9

x 1000 szt.
Klucz dynamometryczny z napędem1/4 cala z grzechotką dwukierunkową

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY-1/4 CALA-(4-20NM)

Kompaktowy, wąski klucz dynamometryczny z odwracanym, kwadratowym mocowaniem 1/4 cala i głowicą z grzechotką
x 1 szt.
Klucz dynamometryczny z napędem 3/8 cala z przelotowym pokrętłem z grzechotką

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY-3/8 CALA-(12-60NM)

Klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i w lewo z uchwytem kwadratowym 3/8 cala i głowicą z grzechotką
x 1 szt.
Klucz dynamometryczny klasy Premium 3/8 cala z grzechotką przelotową

KLUCZ DYNAMOM.3/8 CALA-PREMIUM-(12-60NM)

Wysokiej jakości klucz dynamometryczny z mocowaniem kwadratowym 3/8 cala i głowicą z grzechotką
x 1 szt.
Szczeliwo do gwintów, średnie

KLEJ DO GWINTÓW ŚREDNI 50 G

Klej i szczeliwo do gwintów, z możliwością łatwego usunięcia – system dozowania obsługiwany jedną ręką
x 1 szt.
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-300HV-(A2K)-6

ISO 7089, stal ocynkowana 300 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 1000 szt.
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

NUT-HEX-ISO7040-10-WS10-(A2K)-M6

ISO 7040, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 500 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.