Wkrętak 1/4 cala
REKOJESC WKRETAKA 1/44-KT. 225MM
Nr art. 0613430310
EAN 4050382305107
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Wersja okrągła, powierzchnia szczotkowana chromowana
- Końcówka: DIN 3120-A 6.3
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku z końcówkami klucza nasadowego 1/4 z mocowaniem kwadratowym
![]() | |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Długość ostrza (A) | 110 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |