Wkrętak 1/4 cala
Wkrętak z uchwytem szybkomocując., elast. 1/4 cala
WKRETAK ZEBRA GIE.SZYB.G-WA.1/4X177
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze okrągłe z wałem elastycznym
- Głowica: Jasne niklowane wykończenie
- Końcówka: DIN 3126-D 6.3
Materiały dodatkowe(X)
Do bitów sześciokątnych
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Długość ostrza (A) | 177 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |