Wkrętak AW
Wkrętak, końcówka AW, okrągłe ostrze
WKRĘTAK AW25 X 100 MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ostrze: Powierzchnia szczotkowana chromowana
Końcówka: Black Point
Rozmiary oznaczone kolorami
Zalety systemu AW nad poprzednio używanymi systemami:
- Lepsze przenoszenie siły
- Dłuższy czas eksploatacji
- Optymalne centrowanie
- Największa możliwa powierzchnia styku bitu z wkrętem — siła wypychania
- Niemal zerowa siła wypychania. Równy rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją.
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | AW25 |
Długość ostrza (A) | 100 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |