Wkrętak PH
WKRETAK ZEBRA DO POBIJANIA PH2X100
Nr art. 06133222
EAN 4038898271222
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Duża nasadka udarowa
- Końcówka: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | PH2 |
Długość ostrza (A) | 100 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 6 mm |
Wspomaganie klucza masz. | 10 mm |