Wkrętak PH
Wkrętak PH, grot sześciokątny, nasadka udarowa
WKRETAK ZEBRA DO POBIJANIA PH3X150
Nr art. 06133223
EAN 4038898271314
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Duża nasadka udarowa
- Końcówka: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | PH3 |
Długość ostrza (A) | 150 mm |
Długość uchwytu (B) | 114 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 38 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 8 mm |
Wspomaganie klucza masz. | 13 mm |