Wkrętak PH

Wkrętak PH, grot sześciokątny, adapter klucza
WKRETAK ZEBRA DO POK.PH1X80

Nr art. 06134221

EAN 4038898271543

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak PH

Nr art. 06134221
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
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PH1

Długość ostrza (A)

80 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

5 mm

Wspomaganie klucza masz.

8 mm