Wkrętak PH
Wkrętak PH, grot okrągły krótki
WKRETAK ZEBRA KROTKI PH2X25
Nr art. 06132522
EAN 4038898275558
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Matowe chromowane
- Końcówka: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | PH2 |
Długość ostrza (A) | 25 mm |
Długość uchwytu (B) | 62 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 31 mm |