Wkrętak PH

Wkrętak PH, grot okrągły
WKRETAK ZEBRA PH1X80
ZEBRA

Nr art. 061323201
EAN 4038898275503

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ostrze okrągłe
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

  • Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PH1

Długość ostrza (A)

80 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm