Wkrętak PH z końcówką obrabianą laserowo

Wkrętak PH, grot sześciokątny, końc. obr. laser.
WKRETAK ZEBRA O.LASER.PH2X100

Nr art. 06134252

EAN 4045727025642

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak PH z końcówką obrabianą laserowo

Nr art. 06134252
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
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza

Profil końcówki obrabiany laserowo



Laserowo wycinana końcówka grotu zapewnia ostrokrawędziową strukturę powierzchni


  • Bardzo pewne osadzenie wkrętaka w łbie wkrętu

  • Lepsze uchwycenie wkrętu zapewnia sprawniejsze przenoszenie momentu obrotowego

  • Eliminacja poślizgu oznacza większe bezpieczeństwo, a także mniejsze uszkodzenia wkrętu i wrażliwych powierzchni

  • Brak konieczności wymiany wkrętów


Ostrze: Chrom szczotkowany



Oprawka: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, końcówka obrabiana laserowo, Black Point

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PH2

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

6 mm

Wspomaganie klucza masz.

10 mm