Wkrętak PZ

Wkrętak PZ, grot sześciokątny, adapter klucza

Nr art. 06134233

EAN 4038898271598

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak PZ

Nr art. 06134233
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
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: ISO 8764-PZ, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PZ3

Długość ostrza (A)

150 mm

Długość uchwytu (B)

114 mm

Szerokość uchwytu (C)

38 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

8 mm

Wspomaganie klucza masz.

13 mm