Wkrętak PZ

Wkrętak PZ, grot sześciokątny, adapter klucza
WKRETAK ZEBRA DO POK.PZ2X100

Nr art. 06134232

EAN 4038898271581

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak PZ

Nr art. 06134232
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
Ostrze sześciokątne, adapter do klucza
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: ISO 8764-PZ, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PZ2

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

6 mm

Wspomaganie klucza masz.

10 mm