Wkrętak PZ z końcówką obrabianą laserowo

Wkrętak PZ, grot sześciokątny, końc. obr. laser.
WKRETAK ZEBRA O.LASER.PZ1X80

Nr art. 06134261

EAN 4045727025727

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak PZ z końcówką obrabianą laserowo

Nr art. 06134261
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
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza

Końcówka z profilem obrabianym laserowo



Laserowo wycinana końcówka ostrza w celu uzyskania struktury powierzchni o ostrych krawędziach


  • Bardzo pewne osadzenie wkrętaka w łbie śruby

  • Lepsze przyleganie do śruby oraz przenoszenie momentu obrotowego

  • Mniejszy poślizg zapewniający bezpieczeństwo oraz pozwalający uniknąć uszkodzenia śrub i delikatnych powierzchni

  • Brak konieczności wielokrotnego wstawiania do śruby podczas wkręcania


Ostrze: Matowe chromowane



Końcówka: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, końcówka obrabiana laserowo, Black Point

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PZ1

Długość ostrza (A)

80 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

5 mm

Wspomaganie klucza masz.

8 mm