Wkrętak PZ z końcówką obrabianą laserowo

Wkrętak PZ, grot sześciokątny, końc. obr. laser.
WKRETAK ZEBRA O.LASER.PZ2X100

Nr art. 06134262

EAN 4045727025734

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak PZ z końcówką obrabianą laserowo

Nr art. 06134262
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
Z ostrzem sześciokątnym i adapterem do klucza

Końcówka z profilem obrabianym laserowo



Laserowo wycinana końcówka ostrza w celu uzyskania struktury powierzchni o ostrych krawędziach


  • Bardzo pewne osadzenie wkrętaka w łbie śruby

  • Lepsze przyleganie do śruby oraz przenoszenie momentu obrotowego

  • Mniejszy poślizg zapewniający bezpieczeństwo oraz pozwalający uniknąć uszkodzenia śrub i delikatnych powierzchni

  • Brak konieczności wielokrotnego wstawiania do śruby podczas wkręcania


Ostrze: Matowe chromowane



Końcówka: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, końcówka obrabiana laserowo, Black Point

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PZ2

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

6 mm

Wspomaganie klucza masz.

10 mm