Wkrętak TX
Wkrętak TX wersja długa
WKRĘTAK TX10X250
Nr art. 061346410
EAN 4038898520429
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane
- Końcówka: Gniazdo TX, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
Zastosowania:
- TX 10 deska rozdzielcza VW
- TX 15 uchwyt drzwi BMW
- TX 20 Daimler-Chrysler, klasa A i C
- TX 25 VW Sharan, reflektory przednie
- TX 30 BMW 7er (E 38), wkręty błotników, Audi A4/A6 demontaż reflektorów
![]() | |
Rozmiar nasadki | TX10 |
Długość ostrza (A) | 250 mm |
Długość uchwytu (B) | 83 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 27 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!