Wkrętak TX
Wkrętak TX
WKRETAK ZEBRA TX.25X100
Nr art. 061343425
EAN 4038898271703
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane
- Końcówka: Gniazdo TX, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | TX25 |
Długość ostrza (A) | 100 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!