Wkrętak TX
Wkrętak TX
WKRETAK ZEBRA TX.40X130
Nr art. 061343440
EAN 4038898271734
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane
- Końcówka: Gniazdo TX, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | TX40 |
Długość ostrza (A) | 130 mm |
Długość uchwytu (B) | 114 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 38 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!