Wkrętak TX
Wkrętak TX
WKRETAK ZEBRA TX.6X60
Nr art. 061343406
EAN 4038898271239
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane
- Końcówka: Gniazdo TX, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | TX6 |
Długość ostrza (A) | 60 mm |
Długość uchwytu (B) | 73 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 20 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!