Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

Wkrętak VDE, głowica sześciokątna
WKRĘTAK-VDE-EXHEX-WS5,5X125

Nr art. 0613636055

EAN 4038898274322

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

Nr art. 0613636055
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
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
  • Trzpień: czarna oksyda, izolowany

  • Końcówka: DIN 475/2

  • Norma: DIN 7445, IEC 60900
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

5,5 mm

Długość ostrza (A)

125 mm

Długość/szerokość uchwytu (B / C)

96 / 31 mm

Długość ostrza w calach

5 in

Długość

221 mm