Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

Wkrętak VDE, głowica sześciokątna
WKRETAK ZEBRA VDE ZEW.6-KT.SW10X125

Nr art. 061363610

EAN 4038898274384

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

Nr art. 061363610
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
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
  • Trzpień: czarna oksyda, izolowany

  • Końcówka: DIN 475/2

  • Norma: DIN 7445, IEC 60900
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

10 mm

Długość ostrza (A)

125 mm

Długość/szerokość uchwytu (B / C)

106 / 35 mm

Długość ostrza w calach

5 in

Długość

231 mm