Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego
Wkrętak VDE, głowica sześciokątna
WKRETAK ZEBRA VDE ZEW.6-KT.SW7X125
Nr art. 061363607
EAN 4038898274353
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trzpień: czarna oksyda, izolowany
- Końcówka: DIN 475/2
- Norma: DIN 7445, IEC 60900
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 7 mm |
Długość ostrza (A) | 125 mm |
Długość/szerokość uchwytu (B / C) | 106 / 35 mm |
Długość ostrza w calach | 5 in |
Długość | 231 mm |