Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wkrętak VDE Płaska końcówka

WKRĘTAK ZEBRA VDE SL 0,6X3,5X100

Nr art. 0613631035

EAN 4038898273691

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak VDE Płaska końcówka

Nr art. 0613631035
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
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
  • Ostrze: wersja polerowana, izolowana

  • Końcówka: Zgodność z normą DIN ISO 2380-1-B

  • Produkt testowany w kąpieli wodnej przy napięciu testowym 10 kV

  • Oznaczenie z rokiem produkcji

  • Po rygorystycznych testach na wpływ niskich temperatur

Norma: EN 60900:2012

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

0,6 x 3,5 mm

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

83 mm

Szerokość uchwytu (C)

27 mm