Wkrętak VDE Płaska końcówka
Wkrętak VDE płaski
WKRETAK ZEBRA VDE SL 1X11X125
Nr art. 0613631055
EAN 4038898273912
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: wersja polerowana, izolowana
- Końcówka: Zgodność z normą DIN ISO 2380-1-B
- Produkt testowany w kąpieli wodnej przy napięciu testowym 10 kV
- Oznaczenie z rokiem produkcji
- Po rygorystycznych testach na wpływ niskich temperatur
Norma: EN 60900:2012
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 1,0 x 5,5 mm |
Długość ostrza (A) | 125 mm |
Długość uchwytu (B) | 96 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 31 mm |