Wkrętak VDE, TX
Wkrętak VDE TX PB
WKRETAK-VDE-TX20
Nr art. 061362320
EAN 4052712540349
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: polerowane, izolowane
- Końcówka: Gniazdo TX, Black Point
- Symbol rodzaju i rozmiaru wkrętu na końcu uchwytu ułatwia szybką identyfikację
- Norma: IEC 60900:2012
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | TX20 |
Długość ostrza (A) | 125 mm |
Długość uchwytu (B ) | 96 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 31 mm |
Normy | IEC 60900:2018 |