Wkrętak VDE, TX
Wkrętak VDE TX PB
WKRĘTKA-VDE-TX25
Nr art. 061362325
EAN 4052712540356
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: polerowane, izolowane
- Końcówka: Gniazdo TX, Black Point
- Symbol rodzaju i rozmiaru wkrętu na końcu uchwytu ułatwia szybką identyfikację
- Norma: IEC 60900:2012
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | TX25 |
Długość ostrza (A) | 125 mm |
Długość uchwytu (B ) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |
Normy | IEC 60900:2018 |