Wkrętak VDE, łeb z wgłębieniem krzyżowym PH, bardzo cienki
Wkrętak VDE, szczelina krzyżak. PH, bardzo cienki
WKRĘTAK VDE PH2 SLIM 100
Nr art. 061363220
EAN 4052712010484
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Izolacja z cieńszym trzpieniem w krytycznych obszarach roboczych
- Zapobiega strzępieniu się izolacji
- Symbol śruby nadrukowany na końcu uchwytu dla szybkiej identyfikacji
- Trzpień: czarna oksyda
- Napęd: DIN ISO 8764-I-PH
Indywidualnie testowane zgodnie z IEC 60900
Materiały dodatkowe(X)
Do rozdzielnic, skrzynek sterowniczych, wyłączników automatycznych, złączek, przekaźników itp.
![]() | |
Rozmiar nasadki | PH2 |
Normy | ISO 8764, IEC 60900:2004 |
Długość ostrza (A) | 100 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |