Wkrętak VDE, płaski, bardzo cienki
Wkrętak VDE płaski, bardzo cienki
WKRĘTAK PŁASKI VDE SLIM 0,4X2,5X80 MM
Nr art. 061363125
EAN 4052712010378
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Izolacja dzięki redukcji średnicy końcówki w kluczowym obszarze roboczym
- Zapobieganie strzępieniu się izolacji
- Symbol śruby na końcu uchwytu
- Końcówka: DIN ISO 2380-I-A
- Ostrze: Powierzchnia galwanizowana
Indywidualnie testowane zgodnie z IEC 60900:2004
Materiały dodatkowe(X)
Szafki rozdzielcze i puszki rozdzielcze, wyłączniki różnicowoprądowe, bloki zacisków i przekaźniki.
![]() | |
Rozmiar nasadki | rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,4 x 2,5 mm |
Długość ostrza (A) | 80 mm |
Długość uchwytu (B) | 83 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 27 mm |