Wkrętak VDE, płaski, bardzo cienki

Wkrętak VDE płaski, bardzo cienki
WKRĘTAK PŁASKI VDE SLIM 1,0X5,5X125

Nr art. 061363155

EAN 4052712058769

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak VDE, płaski, bardzo cienki

Nr art. 061363155
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
Bezproblemowy dostęp do głęboko osadzonych śrub i sprężyn.
  • Izolacja dzięki redukcji średnicy końcówki w kluczowym obszarze roboczym

  • Zapobieganie strzępieniu się izolacji

  • Symbol śruby na końcu uchwytu

  • Końcówka: DIN ISO 2380-I-A

  • Ostrze: Powierzchnia galwanizowana

Indywidualnie testowane zgodnie z IEC 60900:2004

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szafki rozdzielcze i puszki rozdzielcze, wyłączniki różnicowoprądowe, bloki zacisków i przekaźniki.

Rozmiar nasadki

rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1 x 5,5 mm

Długość ostrza (A)

125 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm