Wkrętak VDE, płaski, bardzo cienki
Wkrętak VDE płaski, bardzo cienki
WKRĘTAK VDE PŁASKI SLIM 0,8X4X100
Nr art. 061363140
EAN 4052712010446
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Izolacja dzięki redukcji średnicy końcówki w kluczowym obszarze roboczym
- Zapobieganie strzępieniu się izolacji
- Symbol śruby na końcu uchwytu
- Końcówka: DIN ISO 2380-I-A
- Ostrze: Powierzchnia galwanizowana
Indywidualnie testowane zgodnie z IEC 60900:2004
Materiały dodatkowe(X)
Szafki rozdzielcze i puszki rozdzielcze, wyłączniki różnicowoprądowe, bloki zacisków i przekaźniki.
![]() | |
Rozmiar nasadki | rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,8 x 4 mm |
Długość ostrza (A) | 100 mm |
Długość uchwytu (B) | 83 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 27 mm |